• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mega 350-150 D Compressore

Codice art.: 601587000
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Compressore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601587000
EAN / GTIN 4007430253859
Codice del produttore 601587000
Numero-L L01750 1603
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Potente e robusto compressore a cinghia trapezoidale per applicazioni impegnative
  • Azionamento a cinghia per velocità ridotte e un funzionamento particolarmente silenzioso
  • Compressore a pistoni con lubrificazione ad olio
  • Per corrente trifase
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con filtro e manometro
  • Buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico
  • Manometro supplementare per la visualizzazione della pressione del serbatoio
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Robuste ruote gommate e maniglia di trazione per interventi mobili
  • Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante

    Dotazione
  • 3 attacchi universali

Proprietà:

  • Dimensioni: 1380 x 420 x 950 mm
  • Potenza di aspirazione: 320 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 220 l/min
  • Potenza di carica: 250 l/min
  • Peso: 85 kg
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Capienza serbatoio: 150 l
  • Max. no.: 1350 /min
  • Pressione max.: 10 bar
  • Potenza nominale assorbita: 2.2 kW
  • Tensione di alimentazione: 380 - 415 V
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)