{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 1,5 m | |
| Pobór mocy | 3 000 W | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony I | |
| Seria | Mega | |
| Oznaczenie producenta | Mega 580-200 D | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Sprężarka | |
| Maks. prędkość obrotowa silnika | 1 400 min-1 | |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego | 200 l | |
| Wysokość | 1 010 mm | |
| Masa | 136 kg | |
| Maks. wydajność zasysania | 510 l/min | |
| Długość | 1 430 mm | |
| Maks. wydajność napełniania | 395 l/min | |
| Szerokość | 550 mm | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 87 dB | |
| Maks. sprężone powietrze | 11 bar | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) |
| Numer artykułu | 601588000 | |
| EAN / GTIN | 4007430253866 | |
| Numer producenta | 601588000 | |
| Numer L | L01750 1576 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |