{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | FSC Fugenschnittblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM Altbeton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 400 mm | |
| Szerokość tarczy | 3,2 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu | 25,4 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | Beton |
| Numer artykułu | 574855 | |
| EAN / GTIN | 9003175748556 | |
| Numer producenta | 574855 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |