• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

TYROLIT FSC Fugenschnittblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 574855

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung FSC Fugenschnittblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM Altbeton
Inhalt 1 St.
Durchmesser 400 mm
Breite Scheibe 3,2 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung 25,4 mm
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Beton

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574855
EAN / GTIN 9003175748556
Herstellernummer 574855
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis mittelharte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 12
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider

Aus der gleichen Serie "PREMIUM" Alle ansehen