• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kloubový řezaný plech TYROLIT FSC 400x3,2x25,4mm PREMIUM

Artiklové číslo: 574855

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce FSC Fugenschnittblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM Altbeton
Obsah 1 ks
Průměr 400 mm
Šířka kotouče 3,2 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru 25,4 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Beton

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574855
EAN / GTIN 9003175748556
Číslo výrobce 574855
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Stroje do 15 kW , měkké až středně tvrdé kamenivo.
  • Detaily: Až do průměry 600 mm svařované laserem.
  • S měřicím otvorem pro snadnou kontrolu výšky segmentu.
  • redukční kroužek 35–25,4 mm je dodáván s pilovými listy o průměru 35 mm vrtání.

Charakteristika:

  • Tvar: C7W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,2 - 12
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Univerzální použití

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny