TYROLIT Disc diamantat pentru asfalt FSC 400x3,2x25,4 mm PREMIUM

Cod articol.: 574855
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului FSC Fugenschnittblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM Altbeton
Cuprins 1 buc.
Diametru 400 mm
Lățime disc T 3,2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 25,4 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Beton

Identificare și clasificare

Cod articol 574855
EAN / GTIN 9003175748556
Număr producător 574855
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Mașini de până la 15 kW , agregate moi până la mediu dure.
  • Detalii: Sudate cu laser cu diametru de până la 600 mm.
  • Cu orificiu de măsurare pentru controlul ușor al uzurii înălțimii segmentului.
  • Inelul de reducere de 35–25,4 mm este furnizat pentru pânzele de ferăstrău cu un alezaj de 35 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C7W DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,2 - 12
  • Dimensiune (D x D x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Grosime: 3,2 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Utilizare universală

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate