TYROLIT FSA Floor saw blade 450x3,6x25,4 PREMIUM asphalt

Nr art.: 574846
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta FSA Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt
Zawartość 1 szt.
Średnica 450 mm
Szerokość tarczy 3,6 mm
Średnica otworu 25,4 mm
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja 40 - 3
Do materiału Asfalt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574846
EAN / GTIN 9003175748464
Numer producenta 574846
Numer L L50140 100259
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Machines up to 15 kW , soft to very hard aggregates.
  • Details: laser welded up to a diameter of 600 mm.
  • with protective segments to guard against premature steel blade wear in the contact zone – (undercutting-effect) and measuring bore for easy wear control of the segment height.
  • A 35-25.
  • 4 mm reduction bush is supplied for saw blades with a 35 mm bore.

Cecha szcz.:

  • Form: C7SW DIAMOND SAW
  • Specification : 40 - 3,6 - 9
  • Dimension (D x T x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diameter: 450 mm
  • Thickness: 3.6 mm
  • Drill hole: 25.4 mm
  • Grain size: 30
  • Material suitability: Asphalt
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Floor saw

Zaleta:

  • Universal use
  • Inclined protective segments
  • Measuring bore

Materiał:

  • Asphalt
  • Asphalt

Pasuje do:

  • Floor saw

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie