TYROLIT fælles afskåret ark FSA 450x3,6x25,4 mm PREMIUM

Art.-nr.: 574846
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse FSA Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt
Indhold 1 stk.
Diameter 450 mm
Bredde, skive 3,6 mm
Diameter, hul 25,4 mm
Farve grå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Kornstørrelse (mesh) 30 mesh
Specifikation 40 - 3
Egnet til materiale asfalt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574846
EAN/GTIN 9003175748464
Producentnummer 574846
L-nummer L50140 100259
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maskiner op til 15 kW, bløde til meget hårde tilslagsmaterialer.
  • Detaljer: Op til diametre 600 mm lasersvejset.
  • Med beskyttelsessegmenter, der forhindrer for tidlig slitage af masterklingen i forbindelseszonen (underskærende effekt) og målehul til nem slidkontrol af segmenthøjden.
  • reduktionsring 35-25.4 mm leveres med savklinger med 35 mm hul.

Egenskab:

  • Form: C7SW DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Asfalt
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 3.6 - 9
  • Mål (D x D x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diameter: 450 mm
  • Tykkelse: 3,6 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Vinklede beskyttelsessegmenter
  • Målehul

Materiale:

  • Asfalt

Passer til:

  • Gulvsave

Fra samme serie "PREMIUM" Se alle