• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSA Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 574846
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung FSA Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt
Inhalt 1 St.
Durchmesser 450 mm
Breite Scheibe 3,6 mm
Durchmesser Bohrung 25,4 mm
Farbe grau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Spezifikation 40 - 3
geeignet für Material Asphalt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574846
EAN / GTIN 9003175748464
Herstellernummer 574846
L-Nummer L50140 100259
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt) und Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 450 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Schrägstehende Schutzsegmente
  • Messbohrung

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider

Aus der gleichen Serie "PREMIUM" Alle ansehen