{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | PREMIUM | |
| Označení výrobce | FSA Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 450 mm | |
| Šířka kotouče | 3,6 mm | |
| Průměr otvoru | 25,4 mm | |
| Barva | šedá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Velikost jádra (síťovina) | 30 mesh | |
| Specifikace | 40 - 3 | |
| Vhodné pro materiál | Asfalt |
| Katalogové číslo | 574846 | |
| EAN / GTIN | 9003175748464 | |
| Číslo výrobce | 574846 | |
| L-číslo | L50140 100259 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |