TYROLIT Disc diamantat pentru asfalt FSA 450x3,6x25,4 mm PREMIUM

Cod articol.: 574846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 574846
EAN / GTIN 9003175748464
Număr producător 574846
L-Număr L50140 100259
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Mașini de până la 15 kW, agregate moi până la foarte dure.
  • Detalii: Sudate cu laser cu diametru de până la 600 mm.
  • Cu segmente de protecție pentru a preveni uzura prematură a lamei principale în zona de conectare (efect de subtăiere) și orificiu de măsurare pentru controlul ușor al uzurii înălțimii segmentului.
  • Inelul de reducere de 35–25,4 mm este furnizat pentru pânzele de ferăstrău cu un alezaj de 35 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C7SW DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Asfalt
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,6 - 9
  • Dimensiune (D x D x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diametru: 450 mm
  • Grosime: 3,6 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Segmente de protecție unghiulare
  • Orificiu de măsurare

Material:

  • Asfalt

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele