Ściernice CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 566367 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    41,23 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    34,37 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14×2
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 5 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 15 stopni
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566367 125
EAN / GTIN 4007220304396
Numer producenta 4007220304396
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Agresywna ściernica z talerzem z włókna szklanego i opatentowany system mocowania i chłodzenia.
Obróbka płaską powierzchnią bez uszkodzenia obrabianego elementu przez nakrętkę mocującą. Stosowanie z adapterem nr 566365.
bardzo duża wydajność przy obróbce wszystkich gatunków stali.
Z trójkątnym, precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Niespotykana agresywność zapewnia maksymalnie szybki postęp pracy.
  • Wysokowydajne ziarno VICTOGRAIN: Precyzyjnie uformowany, trójkątny kształt; do stali i stali nierdzewnej, maksymalna wydajność obróbki ubytkowej i trwałość.
  • Mocny talerz wsporczy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym: bezpieczna praca bez specjalnego kołnierza mocującego.
  • Znacznie lepsza ergonomiczność w porównaniu ze ściernicami do obróbki zgrubnej, wachlarzowymi tarczami ściernymi i krążkami fibrowymi: zauważalna redukcja hałasu wibracji i pyłu.

Zastosowanie:

Do surowych warunków obróbki przy szlifowaniu płaszczyzn i krawędzi.
Ekonomiczna alternatywa dla ściernic do obróbki zgrubnej, przy wyraźnie zmniejszonym obciążeniu temperaturą, hałasem, pyłem i wibracjami.
Stosować mały kąt przyłożenia i napęd o wysokiej mocy ( >1200 W).