Slibeskive CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Skive-⌀: 125mm

Art.-nr.: 566367 125
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    51,92 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    43,27 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • anbefalet angrebsvinkel: 5-15

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale Stål
anbefalet angrebsvinkel 5-15 grader
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Antal lag 1
Produkttype Slibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566367 125
EAN/GTIN 4007220304396
Producentnummer 4007220304396
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Aggressiv slibeskive med integreret glasfiberskive og patenteret spænde- og kølesystem.
Flad anvendelse uden at beskadige emnet med spændemøtrikken. Brug med adapter nr. 566365.
Til meget høj slibeydelse på alle stålmaterialer.
Med trekantede præcisionsstøbte keramiske korn.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Ekstremt aggressiv slibning for maks. effektivt arbejde.
  • VICTOGRAIN high performance-korn: Trekantet, præcisionsformet – til stål og rustfrit stål med maksimal slibeeffekt og lang standtid.
  • Robust bæreskive af glasfiberforstærket kunststof: Sikker brug uden særlig spændeflange.
  • Betydeligt mere ergonomisk end grovslibnings-, flap- og fiberskiver: Betydeligt mindre støj, vibrationer og støv.

Anvendelse:

Til hårde og ru slibeopgaver på flader og kanter.
Rentabelt alternativ til grovslibningsskiver med markant reduceret belastning som følge af varme, støj, støv og vibrationer.
Vær opmærksom på flad justeringsvinkel og effektivt drev (>1200 W).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter