Brusný kotouč CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 566367 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    185,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    154,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14×2
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 6 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 5 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 15 stupně
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti Chladicí povlak
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566367 125
EAN / GTIN 4007220304396
Číslo výrobce 4007220304396
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Agresivní brusný kotouč s integrovaným talířem ze skelné tkaniny a patentovaným upínacím a chladicím systémem.
Ploché použití bez poškození obrobku upínací maticí. Použití s adaptérem č. 566365.
Pro velmi vysoký výkon úběru materiálu u všech ocelových materiálů.
S trojúhelníkovým přesně tvarovaným keramickým zrnem.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Extrémně agresivní broušení pro maximální postup práce.
  • Vysoce výkonné zrno VICTOGRAIN: Trojúhelníkové přesně tvarované zrno pro ocel a nerezovou ocel s maximálním výkonem úběru materiálu a životností.
  • Robustní nosná deska z plastu vyztuženého skelnými vlákny: bezpečné použití bez zvláštní upínací příruby.
  • Výrazně ergonomičtější než hrubovací, vějířové a vláknité kotouče: Výrazně nižší hlučnost, vibrace a prach.

Použití:

Pro tvrdé a drsné broušení ploch a hran.
Hospodárná alternativa k hrubovacím brusným kotoučům s výrazně sníženým zatížením horkem, hlukem, prachem a vibracemi.
Dodržujte plochý úhel nastavení a výkonný pohon ( > 1 200 W).