Muela abrasiva CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, ⌀ de muela: 125mm

Número de artículo: 566367 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,50 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    7,09 € / 1 unidad
a petición
En stock
480 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M14×2
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 6 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Rosca
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 5 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 15 grados
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Ligadura Resina y resina sintética
Denominación del fabricante CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Características Recubrimiento refrigerante
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566367 125
EAN / GTIN 4007220304396
Número del fabricante 4007220304396
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva agresivo con plato de tejido de vidrio integrado y sistema de sujeción y refrigeración patentado.
Uso plano sin dañar la pieza de trabajo con la tuerca de apriete. Utilización con adaptador n.º 566365.
Para una capacidad abrasiva muy elevada en todos los materiales de acero.
Con grano cerámico triangular formado con precisión.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Rectificado extremadamente agresivo para un avance máximo del trabajo.
  • Grano de alto rendimiento VICTOGRAIN: Triangular, moldeado con precisión, para acero y acero inoxidable con máximo rendimiento de arranque y vida útil de la herramienta.
  • Resistente placa de soporte de plástico reforzado con fibra de vidrio: uso seguro sin brida de sujeción especial.
  • Mucho más ergonómicos que los discos de desbaste, de láminas y de fibra: Reducción notable del ruido, las vibraciones y el polvo.

Aplicación:

Para usos de rectificado duros y rugosos en superficies y cantos.
Alternativa rentable a las muelas abrasivas de desbaste con un esfuerzo claramente reducido por calor, ruido, polvo y vibraciones.
Tener en cuenta el ángulo de inclinación plano y un potente accionamiento (>1200 W).