Disc de şlefuit CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, ⌀ discurilor: 125mm

Cod articol.: 566367 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,18 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    5,98 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
697 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14×2
Denumirea producătorului CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Lățime disc T 6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 5 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 15 grad
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Acoperire de răcire
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566367 125
EAN / GTIN 4007220304396
Număr producător 4007220304396
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de rectificat agresiv cu disc integrat din fibră de sticlă şi sistem brevetat pentru prindere şi răcire.
Utilizare plană fără ca scula să fie afectată de piuliţa de strângere. Utilizare cu adaptorul Cod 566365.
Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată pentru toate materialele din oţel.
Cu granulație ceramică triunghiulară, formată cu precizie.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Șlefuire foarte agresivă pentru un progres maxim al lucrării.
  • Granulație de înaltă performanță VICTOGRAIN: Triunghiulare, formate cu precizie, pentru oțel și oțel inoxidabil, cu rată de îndepărtare a materialului și durabilitate maximă.
  • Plăcuță de sprijin robustă din plastic, ranforsat cu fibră de sticlă: utilizare sigură fără flanșă de prindere specială.
  • Mult mai ergonomic decât discurile de degroșare, discurile de șlefuire în evantai, și discurile din fibră: Mai puțin zgomot, vibrații și praf.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea dură şi aspră a suprafeţelor şi muchiilor.
Alternativă economică la discurile de degroşare, cu o reducere semnificativă a căldurii, zgomotului, prafului şi vibraţiilor.
Aveţi în vedere unghiul de aşezare plat şi acţionarea performantă (>1200 W).