{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
| Disko⌀ | 125 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 5-15 laipsniai | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| Padėčių skaičius | 1 | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo diskas |
| Produkto numeris | 566367 125 | |
| EAN / GTIN | 4007220304396 | |
| Gamintojo numeris | 4007220304396 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com |