Schuurschijf CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Schijf-⌀: 125mm

Artikelnummer: 566367 125
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,81 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,68 / 1 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • aanbevolen aanzethoek: 5-15

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
aanbevolen aanzethoek 5-15 graden
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Aantal lagen 1
Producttype Schuurschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566367 125
EAN/GTIN 4007220304396
Nummer fabrikant 4007220304396
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve slijpschijf met geïntegreerde glasweefselschotel en gepatenteerd span- en koelsysteem.
Vlakke toepassing zonder beschadiging van het werkstuk door de spanmoer. Toepassing met adapter nr. 566365.
Voor zeer grote afnamecapaciteit op alle stalen materialen.
Met driehoekige, nauwkeurig gevormde keramische korrel.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Extreem agressief slijpen voor maximale voortgang van het werk.
  • VICTOGRAIN hoogrendementkorrel: driehoekig, precisiegevormd, voor staal & edelstaal met maximale afnamecapaciteit en standtijd.
  • Robuuste steunplaat van glasvezelversterkte kunststof: veilig gebruik zonder speciale spanflens.
  • Aanzienlijk ergonomischer dan afbraam-, lamellen- en fiberschijven: voelbaar minder lawaai, trillingen en stof.

Toepassing:

Voor harde en ruwe slijptoepassingen op oppervlakken en langs randen.
Economisch alternatief voor afbraamschijven met duidelijk gereduceerde belasting door hitte, lawaai, stof en trillingen.
Vlakke aanzethoek en krachtige aandrijving ( >1200 W) in acht nemen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan