{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | Keramik | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skiv-⌀ | 125 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| optimerad för material | Stål | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 5-15 grad | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| Antal lägen | 1 | |
| Produktslag | Slipskiva |
| Artikelnummer | 566367 125 | |
| EAN/GTIN | 4007220304396 | |
| Tillverkarens nummer | 4007220304396 | |
| Tillverkare/ansvarig person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |