{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
| Furat ⌀ | 22,23 mm | |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
| Ajánlott fogásszög | 5-15 fok | |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
| Rétegek száma | 1 | |
| Termék fajtája | Csiszolótárcsa |
| Cikkszám | 566367 125 | |
| EAN / GTIN | 4007220304396 | |
| Gyártó száma | 4007220304396 | |
| Gyártó/felelős személy | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |