{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M14×2 | |
| Herstellerbezeichnung | CC-GRIND-Robust SGP STEELOX | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Breite Scheibe T | 6 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Gewindeaufnahme | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel min. | 5 Grad | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 15 Grad | |
| Schleifmittelunterlage | Glasgewebeteller | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen; Kantenschleifen | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566367 125 | |
| EAN / GTIN | 4007220304396 | |
| Herstellernummer | 4007220304396 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |