{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Filetage | M14×2 | |
| Référence fabricant | CC-GRIND-Robust SGP STEELOX | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Largeur disque T | 6 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | filetage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Angle d’attaque recommandé min. | 5 degré | |
| Angle d’attaque recommandé max. | 15 degré | |
| Support | Plateau en fibres de verre | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage; meulage des arêtes | |
| Caractéristiques | revêtement refroidissant | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 566367 125 | |
| EAN / GTIN | 4007220304396 | |
| Réf. fabricant | 4007220304396 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |