Przedłużenie drążka, wielokrotne, stałe

Nr art.: 565983
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Przedłużacze biegunów
Długość 290 mm
Szerokość 230 mm
Wysokość 30 mm
Wersja stała

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Numer producenta 565983
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Przedłużenie trzpienia, wielokrotne, stałe,

Cecha szcz.:

  • liczba biegunów: 20 C62
  • Układ: 4 × 5
  • możliwość użycia do: 2990 – 390 x 330 / 580 x 390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Rozmiar koła: 50 mm
  • Masa: 12000 g