Rallonge de poteau, multiple, fixe

Réf.: 565983
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rallonges polaires
Longueur 290 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 30 mm
Exécution fixe

Identification et classification

Référence article 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Réf. fabricant 565983
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de poteau, multiple, fixe,

Caractéristique(s):

  • Nombre de pôles: 20 C62
  • Arrangement: 4 × 5
  • Pour: 2990 - 390 x 330 / 580 x 390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Taille du poteau: 50 mm
  • Poids: 12000 g