Extensie pol, multiplă, fixă

Cod articol.: 565983
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor de poli
Lungime 290 mm
Lăţime 230 mm
Înălţime 30 mm
Execuție fix

Identificare și clasificare

Cod articol 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Număr producător 565983
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Beschreibung:

Polverlängerung, mehrfach, fest,

Merkmal:

  • Anzahl Pole: 20 C62
  • Anordnung: 4 x 5
  • passend für: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Polgröße: 50 mm
  • Gewicht: 12000 g

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript