Prolunga per palo, multipla, fissa

Codice art.: 565983
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
Tipo di prodotto Prolunga per poli
Lunghezza 290 mm
Larghezza 230 mm
Altezza 30 mm
Esecuzione Es. fissa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Codice del produttore 565983
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prolunga per asta, multipla, fissa,

Proprietà:

  • Numero poli: 20 C62
  • Disposizione: 4 × 5
  • Per: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Peso: 12000 g