Extensión de polo, múltiple, fijo

Número de artículo: 565983
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
Tipo de producto Prolongación de polos
Longitud 290 mm
Anchura 230 mm
Altura 30 mm
Modelo fijo

Identificación y clasificación

Número de artículo 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Número del fabricante 565983
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de polo, múltiple, fijo,

Característica:

  • Cantidad de polos: 20 C62
  • Arreglo: 4 x 5
  • para: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • An: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • peso: 12000 g