Podaljšek polov, večkratni, fiksni

Št. art.: 565983
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Podaljšek polov
Dolžina 290 mm
Širina 230 mm
Višina 30 mm
Izvedba nepomična

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565983
EAN/GTIN 4020772536398
Številka proizvajalca 565983
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljšek droga, večkratni, fiksni,

Lastnosti:

  • Število polov: 20 C62
  • Dogovor: 4 × 5
  • za: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost palice: 50 mm
  • Masa: 12000 g