Pólové prodloužení, vícenásobné, pevné

Artiklové číslo: 565983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Prodloužení pólů
Délka 290 mm
Šířka 230 mm
Výška 30 mm
Provedení pevné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Číslo výrobce 565983
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení tyče, vícenásobné, pevné,

Charakteristika:

  • Počet pólů: 20 C62
  • Uspořádání: 4 x 5
  • vhodné pro: 2990 - 390x330 / 480x390
  • A: 230 mm
  • Š: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Hmotnost: 12000 g