Pólushosszabbítás, többszörös, rögzített

Cikkszám: 565983
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Gyártó száma 565983
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pole hosszabbító, többszörös, fix,

Jellemző:

  • Pólusok száma: 20 C62
  • Elrendezés: 4 × 5
  • Alkalmazható: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Pólusméret: 50 mm
  • Súly: 12000 g