• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polverlängerung, mehrfach, fest

Artikel-Nr.: 565983
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Polverlängerung
Länge 290 mm
Breite 230 mm
Höhe 30 mm
Ausführung fest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565983
EAN / GTIN 4020772536398
Herstellernummer 565983
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polverlängerung, mehrfach, fest,

Merkmal:

  • Anzahl Pole: 20 C62
  • Anordnung: 4 x 5
  • passend für: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Polgröße: 50 mm
  • Gewicht: 12000 g