Stangforlængelse, flere, fast

Art.-nr.: 565983
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Polforlænger
Længde 290 mm
Bredde 230 mm
Højde 30 mm
Udførelse fast

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565983
EAN/GTIN 4020772536398
Producentnummer 565983
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stangforlængelse, flere, fast,

Egenskab:

  • Antal poler: 20 C62
  • Arrangement: 4 x 5
  • passer til: 2990 - 390x330 / 580x390
  • A: 230 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0.05: 30 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Vægt: 12000 g