• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Preparat do obróbki, płynny, 5 l Miedź, mosiądz, Szlifowanie i polerowanie, Typ: COPPER

Nr art.: 501665 COPPER

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Oznaczenie producenta COPPER
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 05 – substancja żrąca
Dozowanie min. 2 %
Dozowanie maks. 4 %
Możliwość użycia do miedź; mosiądz
Zawartość 5 000 ml
Rodzaj produktu Pasta szlifierska
Jednostka zawartości mililitr
Platformy ciekły
Wartość pH 3,3
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501665 COPPER
EAN / GTIN 4062406372910
Numer producenta 501665 COPPER
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
INOX
 
CuZn
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Compounds (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. Zwiększają wydajność szlifowania oraz oczyszczają obrabiane elementy i ściernice.

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościernej ułatwia prawidłowe dozowanie.

Wskazówka:

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GMT" Zobacz wszystkie