Ściernice porcelanowe Walec (ukośny), Polerowanie, Typ: 0205CA

Nr art.: 501585 0205CA
Cena za 1 sztuka (PLN 103,40 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Zawartość 3 kg
Platformy Kształt walcowy
Średnica głowica 2 mm
Długość główki 5 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny Porcelana
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501585 0205CA
EAN / GTIN 4069515040051
Numer producenta 501585 0205CA
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice porcelanowe (bez ścierniwa) nie powodują ubytku materiału.

Zastosowanie:

Do polerowania i wygładzania wszystkich materiałów. Wytwarza jednorodne, lśniące powierzchnie. Idealnie nadaje się jako uzupełnienie po szlifowaniu zgrubnym ściernicami ceramicznymi oraz ściernicami z tworzywa sztucznego.