{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GMT | |
| Oznaczenie producenta | 0606T | |
| Zawartość | 3 kg | |
| Platformy | Kształt trójkątny | |
| Szerokość materiału ściernego | 6 mm | |
| Długość materiału ściernego | 6 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Jednostka zawartości | Kilogram | |
| Rodzaj produktu | Polernice, końcówki do urządzeń | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Do materiału | Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 501505 0606T | |
| EAN / GTIN | 4067263129561 | |
| Numer producenta | 501505 0606T | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |