• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ściernice z tworzywa sztucznego Stożek, duże ziarno, Typ: 1010K

Nr art.: 501561 1010K

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Zawartość 25 kg
Opis formy Kształt stożka
Średnica głowica 10 mm
Długość główki 10 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
Spoiwo listwy bukowe tworzywo sztuczne
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne; miedź
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501561 1010K
EAN / GTIN 4062406372781
Numer producenta 501561 1010K
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice z tworzywa sztucznego (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) mają niską gęstość i miękki korpus. Umożliwia to łagodną obróbkę i eliminuje zatykanie się ściernic. Wyraźnie słabsze działanie ścierne w porównaniu ze ściernicami ceramicznymi.
Grubsze ziarno zapewnia większą wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Do szlifowania dokładnego i łatwego usuwania zadziorów na miękkich materiałach typu aluminium, miedź i tworzywa sztuczne. Zapewnia bardzo wysoką jakość powierzchni o matowym połysku.
Kształt stożka do obrabianych elementów z otworami i konturami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GMT" Zobacz wszystkie