Agente de tratamiento líquido, 5 l Cobre, latón, Rectificado y pulido, Tipo: COPPER

Número de artículo: 501665 COPPER
Precio por 1 unidad (4,93 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Denominación del fabricante COPPER
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico
Dosis mín. 2 %
Dosis máx. 4 %
Aptitud para cobre; latón
Contenido 5.000 ml
Intervalo de empleo Rectificado y pulido
Tipo de producto Compound
Unidad contenido mililitros
Forma líquido
Valor pH 3,3
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 501665 COPPER
EAN / GTIN 4062406372910
Número del fabricante 501665 COPPER
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
INOX
 
CuZn
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Compounds (agentes de tratamiento líquidos) se indica en el proceso en húmedo en máquinas rectificadoras deslizantes. Refuerzan el rendimiento de rectificado y limpian las piezas de trabajo y los cuerpos abrasivos.

Aplicación:

Compound solo se debe añadir al agua de proceso en el depósito de agua con la dosificación especificada. El vaso graduado incluido con la máquina de rectificado deslizante facilita la dosificación correcta.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.