{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GMT | |
| Oznaczenie producenta | CLEAN | |
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS 05 – substancja żrąca | |
| Dozowanie min. | 2 % | |
| Dozowanie maks. | 3 % | |
| Zawartość | 5 000 g | |
| Rodzaj produktu | Pasta szlifierska | |
| Jednostka zawartości | gram | |
| Platformy | stała | |
| Wartość pH | 12 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 501657 CLEAN | |
| EAN / GTIN | 4062406773885 | |
| Numer producenta | 501657 CLEAN | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |