Ściernice z tworzywa sztucznego Piramida, zgrubne, typ: 1010P

Nr art.: 501567 1010P
Cena za 1 sztuka (PLN 39,33 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 3 kg
Platformy Piramida
Szerokość materiału ściernego 10 mm
Długość materiału ściernego 10 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
stopień rozdrobnienia zgrubne
spoiwo listwy bukowe tworzywo sztuczne
Seria GMT
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne; miedź
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Numer producenta 501567 1010P
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice z tworzywa sztucznego (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) mają niską gęstość i miękki korpus. Umożliwia to łagodną obróbkę i eliminuje zatykanie się ściernic. Wyraźnie słabsze działanie ścierne w porównaniu ze ściernicami ceramicznymi.
Grubsze ziarno zapewnia większą wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Do szlifowania dokładnego i łatwego usuwania zadziorów na miękkich materiałach typu aluminium, miedź i tworzywa sztuczne. Zapewnia bardzo wysoką jakość powierzchni o matowym połysku.
Kształt piramidy do obrabianych elementów z narożami i zagłębieniami.