• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ściernice porcelanowe Walec (ukośny), Polerowanie, Typ: 0205CA

Nr art.: 501590 0205CA

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Oznaczenie producenta Porzellan-Schleifkörper Zylinder (schräg), Polieren, Typ: 0205CA
Zawartość 25 kg
Opis formy walcowy
Średnica 2 mm
Długość materiału ściernego 5 mm
Średnica głowica 2 mm
Długość główki 5 mm
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny Porcelana
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501590 0205CA
EAN / GTIN 4062406372859
Numer producenta 501590 0205CA
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice porcelanowe (bez ścierniwa) nie powodują ubytku materiału.

Zastosowanie:

Do polerowania i wygładzania wszystkich materiałów. Wytwarza jednorodne, lśniące powierzchnie. Idealnie nadaje się jako uzupełnienie po szlifowaniu zgrubnym ściernicami ceramicznymi oraz ściernicami z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GMT" Zobacz wszystkie