{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GMT | |
| Gamintojo pavadinimas | COPPER | |
| Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS05: ėsdinimo efektas | |
| Dozavimas min. | 2 % | |
| Dozavimas maks. | 4 % | |
| Tinka | varis; žalvaris | |
| Turinys | 5 000 ml | |
| Paskirtis | Šlifavimas ir poliravimas | |
| Produkto rūšis | Compound | |
| Sudėties vienetas | mililitrai | |
| Forma | skyst. | |
| pH vertė | 3,3 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 501665 COPPER | |
| EAN / GTIN | 4062406372910 | |
| Gamintojo numeris | 501665 COPPER | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |