{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GMT | |
| Zawartość | 25 kg | |
| Opis formy | Kształt stożka | |
| Szerokość materiału ściernego | 10 mm | |
| Długość materiału ściernego | 10 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Spoiwo | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Zielony | |
| Jednostka zawartości | Kilogram | |
| Rodzaj produktu | Polernice, końcówki do urządzeń | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Do materiału | aluminium; Tworzywa sztuczne; miedź | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 501565 1010K | |
| EAN / GTIN | 4062406372804 | |
| Numer producenta | 501565 1010K | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |