• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Preparat do obróbki, płynny, 5 l Stal, stal nierdzewna, Polerowanie nawysoki połysk, Typ: SHINY

Nr art.: 501655 SHINY

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Oznaczenie producenta SHINY
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 05 – substancja żrąca
Dozowanie min. 5 %
Dozowanie maks. 7 %
Zawartość 5 000 ml
Rodzaj produktu Pasta szlifierska
Jednostka zawartości mililitr
Wersja kanistry
Platformy ciekły
Wartość pH 7,6
Właściwości Właściwości antykorozyjne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501655 SHINY
EAN / GTIN 4062406372897
Numer producenta 501655 SHINY
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Compounds (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. Zwiększają wydajność szlifowania oraz oczyszczają obrabiane elementy i ściernice.
Z ochroną antykorozyjną do wszystkich metali żelaznych.

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościernej ułatwia prawidłowe dozowanie.

Wskazówka:

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GMT" Zobacz wszystkie