Diamentowe kształtki polerskie CaraFin, Polerowanie, typ: D1

Nr art.: 501595 D1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
CaraFin Diamant Polierkörper
Długość
10 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
5 mm
Materiał ścierny
Diament (D)
Oznaczenie ziarnistości
D
Materiał do obróbki
Wszystkie metale; metale nieżelazne
Spoiwo
Poliuretan (PU)
stopień wypolerowania
polerowanie na połysk
Rodzaj produktu
Tarcze polerskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Numer producenta 501595 D1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe kształtki polerskie (diament związany w EVA-PU) zapewniają mikrościerne usuwanie materiału. Do polerowania, wygładzania i czyszczenia wszystkich materiałów. Wytwarzanie lśniących powierzchni. Idealne jako uzupełnienie po szlifowaniu zgrubnym ściernicami ceramicznymi oraz ściernicami z tworzywa sztucznego. Bezpieczne usuwanie mikrozadziorów z metali kolorowych i aluminium. Gwarancja długiej żywotności kształtek polerskich, ponieważ diament jest bezpośrednio związany z EVA-PU, co zapobiega jego wyłamaniu przy prawidłowym stosowaniu. Silnie zabrudzone kształtki polerskie można wyczyścić wodą i środkami czyszczącymi.

Zastosowanie:

Do stosowania w naszej polerce wibrościernej GARANT GMT2 (nr 501310 GMT2).

W dostawie:

Zawiera diamentowe kształtki polerskie w ilości wystarczającej do pełnego napełnienia polerki wibrościernej GARANT GMT2.