CaraFin Diamant polerkropp, Polering, Typ: D1

Article no.: 501595 D1
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
73 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Tillverkarens beteckning CaraFin Diamant Polierkörper
Längd 10 mm
Bredd 10 mm
Höjd 5 mm
Slipmedel diamant (D)
Slipmedlets beteckning D
Finhetsgrad glanspolering
Materiallämplighet icke-metaller; alla metaller; icke-metaller
Bindning polyuretan (PU)
Polersteg glanspolering
Produktslag polerkropp

Identification & Classification

Artikkelkode 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Manufacturer number 501595 D1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Diamantpolerkroppar (diamant bunden i EVA-PU) ger en mikroslipande slipning. För polering, glättning och rengöring av alla material. Skapar glänsande ytor. Idealisk som påföljande steg efter förslipning med keramiska slipelement och plastslipelement. Avlägsnar säkert mikrograder på icke-järnmetaller och aluminium. En lång livslängd hos polerkropparna garanteras, eftersom diamanten är direkt bunden till EVA-PU och förhindrar därmed brytning av diamanten när den används korrekt. Om polerkropparna är kraftigt nedsmutsade kan de rengöras med vatten och rengöringsmedel.

Användningsdata:

För användning i vår GARANT glidslipmaskin GMT2 (nr 501310 GMT2).

Leveransinnehåll:

Innehåller tillräckligt med diamantpolerkoppar för en fullständig fyllning av GARANT glidslipmaskinen GMT2;

Downloads & documents

From the same series "CaraFin" View all