CaraFin-diamantpoleringsmiddel, Polering, Type: D1

Art.-nr.: 501595 D1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CaraFin Diamant Polierkörper
Længde 10 mm
Bredde 10 mm
Højde 5 mm
Slibemiddel diamant (D)
Slibemiddelforkortelse D
Materialeegnethed alle metaller; jernfrie metaller
Binding polyurethan (PU)
Poleringstrin glanspolering
Produkttype polerlegeme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501595 D1
EAN/GTIN 4069515040341
Producentnummer 501595 D1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Diamantpoleringsmidlerne (diamant bundet i EVA-PU) giver en mikroslibende finish. Til polering, udjævning og rengøring af alle materialer. Giver skinnende overflader. Ideel som et opfølgende trin efter forslibning med keramiske slibemidler og plastslibemidler. Fjerner pålideligt mikrograter på ikke-jernholdige metaller og aluminium. Der garanteres en lang levetid for polermidlerne, da diamanten er bundet direkte til EVA-PU, hvilket gør det umuligt for diamanten at knække af, når den bruges korrekt. Hvis diamantpoleringsmidlerne bliver meget snavsede, kan de rengøres med vand og rengøringsmiddel.

Anvendelse:

Til brug med vores GARANT-glideslibemaskine GMT2 (nr. 501310 GMT2).

Leveringsomfang:

Indeholder nok diamantpoleringsmidler til en komplet fyldning af GARANT GMT2-glideslibemaskinen.