CaraFin Diamant Polierkörper, Polieren, Typ: D1

Artikel-Nr.: 501595 D1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
CaraFin Diamant Polierkörper
Länge
10 mm
Breite
10 mm
Höhe
5 mm
Schleifmittel
Diamant (D)
Schleifmittelkurzzeichen
D
Werkstoffeignung
NE-Metalle; alle Metalle
Bindung
Polyurethane (PU)
Polierstufe
Glanzpolitur
Produktart
Polierkörper

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Herstellernummer 501595 D1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Polierkörper (Diamant in EVA-PU gebunden) erzeugen einen mikro-abrasiven Abtrag. Zum Polieren, Glätten und Reinigen aller Werkstoffe. Generiert glänzende Oberflächen. Ideal als Folgeschritt nach dem Vorschliff mit keramischen Schleifkörpern und Kunststoffschleifkörpern. Entfernt sicher Mikrograte an Buntmetallen sowie Aluminium. Eine hohe Standzeit der Polierkörper ist gewährleistet, da der Diamant direkt mit dem EVA-PU verklebt ist und dadurch ein Ausbrechen des Diamants bei richtiger Anwendung nicht möglich ist. Bei stärkerer Verschmutzung der Polierkörper können diese mithilfe von Wasser und Reinigungsmittel gesäubert werden.

Verwendung:

Zum Einsatz in unserer GARANT Gleitschleifmaschine GMT2 (Nr. 501310 GMT2).

Lieferumfang:

Enthält genug Diamant-Polierkörper für eine komplette Befüllung der GARANT Gleitschleifmaschine GMT2.