CaraFin-timanttikiillotusrae, kiillotus, tyyppi: D1

Tuote nro.: 501595 D1
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiillotusaste Erikoiskiillotus
Hioma-aine Timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Pituus 10 mm
Leveys 10 mm
Korkeus 5 mm
Tuotetyyppi Hiomarunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Valmistajan numero 501595 D1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Timanttikiillotusrakeet (timantti sidottu EVA-PU:hun) synnyttää mikrohankaavan vaikutuksen. Kaikkien materiaalien kiillottamiseen, tasoittamiseen ja puhdistamiseen. Saa aikaan kiiltävät pinnat. Ihanteellinen keraamisilla hiomarakeilla ja muovisilla hiomarakeilla tehdyn esihionnan jälkeiseen työstöön. Poistaa turvallisesti mikropurseet ei-rautametalleista ja alumiinista. Kiillotusrakeiden pitkä käyttöikä on taattu, sillä timantti on liimattu suoraan EVA-PU-materiaaliin, joten timantin irtoaminen on oikeassa käytössä mahdotonta. Jos kiillotusrakeet ovat voimakkaasti likaantuneet, ne voidaan puhdistaa vedellä ja puhdistusaineella.

Käyttö:

Käytettäväksi GARANT-liukuhiomakoneessa GMT2 (nro 501310 GMT2).

Toimituksen sisältö:

Sisältää riittävästi timanttihiomarakeita GARANT GMT2 -liukuhiomakoneen täyttämiseen.