CaraFin Diamant poliravimo elementai, poliravimui, Tipas: D1

Prekės Nr.: 501595 D1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas
CaraFin Diamant Polierkörper
Ilgis
10 mm
Plotis
10 mm
Aukštis
5 mm
Šlifavimo priemonės
deimantas (D)
Šlifavimo priemonių kodas
D
Tinka
spalvotieji metalai; visi metalai
Rišiklis
poliuretanas (PU)
Poliravimo etapas
blizginamasis poliravimas
Produkto rūšis
poliravimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Gamintojo numeris 501595 D1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai poliravimo elementai (deimantas su EVA-PU) sukuria šlifuoja labai švelniai. Visų medžiagų poliravimui, lyginimui ir valymui. Sukuria blizgius paviršius. Puikiai tinka kaip tolesnis žingsnis po išankstinio šlifavimo keraminiais ir plastikiniais šlifavimo akmenukais. Saugiai pašalina spalvotųjų metalų ir aliuminio liekanas. Užtikrinamas ilgas tarnavimo laikas, nes deimantai tiesiogiai priklijuoti prie EVA-PU, todėl tinkamai naudojant deimantai tikrai nenukris. Jei poliravimo akmenukai bus užteršti, juos galima valyti vandeniu ir plovikliais.

Paskirtis:

Skirta naudoti mūsų GARANT stumdomose šlifavimo staklėse GMT2 (Nr. 501310 GMT2).

Tiekiama:

Pakankamai deimantinių poliravimo akmenukų, kad būtų galima visiškai užpildyti GARANT šlifavimo stakles GMT2.