Cuerpo de pulido de diamante CaraFin, Pulido, Tipo: D1

Número de artículo: 501595 D1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante CaraFin Diamant Polierkörper
Longitud 10 mm
Anchura 10 mm
Altura 5 mm
Abrasivos Diamante (D)
Símbolo de medio abrasivo D
Aptitud del material Todos los metales; metal no ferroso
Ligadura Poliuretano (PU)
Etapa de pulido pulido brillante
Tipo de producto Pulidor

Identificación y clasificación

Número de artículo 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Número del fabricante 501595 D1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Las partículas de pulido de diamante (diamante unido a EVA-PU) generan una abrasión microabrasiva. Para pulir, alisar y limpiar todo tipo de materiales. Genera superficies brillantes. Ideal como etapa posterior después del rectificado previo con cuerpos abrasivos cerámicos y plásticos. Elimina con seguridad las microrebabas en metales no ferrosos y aluminio. Se garantiza una larga vida útil de los cuerpos de pulido, ya que el diamante está directamente unido a la EVA-PU y, por lo tanto, no se puede romper si se utiliza correctamente. Si los cuerpos de pulido están muy sucios, se pueden limpiar con agua y agentes limpiadores.

Aplicación:

Para uso en nuestra rectificadora GARANT GMT2 (n.° 501310 GMT2).

Volumen de suministro:

Contiene suficientes cuerpos de pulido de diamante para un llenado completo de la rectificadora GARANT GMT2.